HM90 E90A-D1.25-4-C1.25-B Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3102149
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102149
    EAN/GTIN 7291075115680
    Nummer fabrikant 3102149
    L-nummer L23980 1711

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type ronde, schacht type ronde, bruikbare lengte (LU) 1,45″

    Kenmerk:

    • 0,39
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
    • snijdiameter (DC): 1-1/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • snijitem (CICT): 4
    • aantal graven: 4NTB) 7,87″
    • -koplengte (LH): 1,57″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 7,87″
    • -hoek maximum (RMPX): 3 Degrees
    • -schachttype: Round
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 1,45″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen