Omschrijving:
Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijpunt aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 1,53″
Kenmerk:
-
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
- snijdiameter (DC): 1″
- snijdiameter (DC/DCX): 1″
- snijrichting (HAND): Rechts Hand
- aantal snijitems (CICT): 3
- Diepte van maximum (APMX): 0,39″NFunctionale lengte: 3
- NF): 7,87″
- -koplengte (LH): 1,57″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
- totale lengte (OAL): 7,87″
- -hoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
- -schachttype: Round
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
- bruikbare lengte (LU): 1,53″