HM90 E90A-D.75-2-W.75-XL Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3102143
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102143
EAN/GTIN 7291075115628
Nummer fabrikant 3102143
L-nummer L23980 1638

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4-3/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,94″

Kenmerk:

  • 0,39
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • ″aantal snijpunten (CICT): 2
  • Diepte van maai): 2
  • maximale snijlengte van snijlengte van de snijlengte van de snijlengte van de machine (APMX): 2NF): 2NF): 2NF): 2NF): 3,734″
  • -koplengte (LH): 2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 4-3/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 7,5 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,94″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen