HM90 F90A D2.00-5-.75 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102118
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102118
EAN/GTIN 7291075122602
Nummer fabrikant 3102118
L-nummer L23980 1589

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,89″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

Aanspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT)″: 5
  • Diepte van maximum snijplaat (APMX) 1,89: 0,56″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 5
    • : extra 1505PDTR
    • totale lengte (OAL): 1,57″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.