HM90 F90AP D2.00-6-.75 90° vlakfrezen met HM90 APKT 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3102078
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102078
EAN/GTIN 7291075143713
Nummer fabrikant 3102078
L-nummer L23980 2414

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 1,89″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 6
  • Diepte van maximale snijplaat (APMX): 0,39″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 1,89″
  • : APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen