HM90 E90A-D.88-3-W.75 Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101928
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101928
EAN/GTIN 7291075115437
Nummer fabrikant 3101928
L-nummer L23980 2311

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 7/8″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,96″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 7/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 7/8″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 3
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijlengte van 0,39″
  • (APMX): 2,364″
  • hoofdlengte (LH): 1″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3,38″
  • hoek maximum (RMPX): 7,5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,96″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles