HM90 E90A-D1.50-3-W1.00-Schachtfrezen HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101913
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101913
    EAN/GTIN 7291075115390
    Nummer fabrikant 3101913
    L-nummer L23980 2241

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
    • snijdiameter (DC): 1-1/2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • snijrichting (HAND): Rechter Hand
    • aantal snijitems (CICT): 3
    • Diepte van snijlengte van 0,39
    • (APFunctionale lengte: 2,859″
    • -koplengte (LH): 1,2″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 4″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,7 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen