Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijplaten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal snijplaten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 110 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 25 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Functionele lengte (LF) 110 mm
- Koplengte (links) 26,1 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Totale lengte (OAL) 110 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 7,5 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden
- Effectieve lengte (LU) 25 mm