HM90 E90A-D32-3-W32 Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101889
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101889
EAN/GTIN 7291075114577
Nummer fabrikant 3101889
L-nummer L23980 2618

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 110 mm, bevestigingsschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 28,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 28,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles