HM90 E90A-D1.125-4-W1.0-C Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3101854
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101854
    EAN/GTIN 7291075115352
    Nummer fabrikant 3101854
    L-nummer L23980 2139

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/8″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon

    Kenmerk:

    Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1-1/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/8″
  • snijrichting (HAND): Aantal snijitems rechts (CICT): 4
  • Diepte van 0,39 mm mm (HAND van
    • (NF): Maximale snijlengte: 2,609″
    • -koplengte (LH): 1″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 3-3/4″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen