HM90 E90A-D1.25-5-W.75-C Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3101751
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101751
    EAN/GTIN 7291075115246
    Nummer fabrikant 3101751
    L-nummer L23980 1933

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 5, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht Type Weldon, schacht Type Weldon

    Kenmerk:

    • 0,39
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 1-1/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • snijrichting (HAND) 2,484″
    • -koplengte (LH): 1,2″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 3-1/2″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 3 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen