HM90 E90A-D.50-1-W.62-C Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101742
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101742
EAN/GTIN 7291075115154
Nummer fabrikant 3101742
L-nummer L23980 1819

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 1/2″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,55″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 1
  • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van 0,39 (APMX): 1
  • (Functionale lengte: 1
  • ): 2,296″
  • -koplengte (LH): 1,03″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 32 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,55″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles