HM90 E90AD-D40-4-W32-C End mills for HM90 ADKT-1505PDR HELI2000 inserts.

Artikelnummer: 3101703
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101703
EAN/GTIN 7291075115789
Nummer fabrikant 3101703
L-nummer L23980 2271

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, snijlengte max. (APMX) 14,3 mm, aantal beitelplaatjes (NOF) 4, totale lengte (OAL) 115 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 79 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 115 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen