FDN D3.0-0.31-CF4-06 Groeffrees met volledige flens met CLICKFIT aanpassing

Artikelnummer: 3101669
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101669
EAN/GTIN 7291075120950
Nummer fabrikant 3101669
L-nummer L23980 1804

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Snijdiameter (DC) 3″, Flute Count (NOF) 12, totale lengte (OAL) 3,37″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CLICKFIT
  • snijdiameter (DC): 3″
  • aantal flengten (NOF): 12
  • Master wisselplaat Identificatie (MIID): XOMT 060204-HQ
  • totale lengte (OAL): 3,37″
  • effectieve snijrand telling buitenrand (ZEFP): 6
  • schachttype: CLICKFIT
  • bruikbare lengte (LU): 1,15″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen