ETS D32-16-W32-A10 T-Slot Endmills

Artikelnummer: 3101293
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101293
EAN/GTIN 7291075053791
Nummer fabrikant 3101293
L-nummer L23980 3064

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuvenfrezen en schijffrezen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snedediepte, max. (CDX) 7,2 mm, snijkantdiameter (DC) 31,7 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 110 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 7,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 31,7 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) APKT 1003PDTR/L-RM
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 2
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 39 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen