SDN D6.0-0.75-12-12 Schijfvormige sleuffrees met volledige sleuf

Artikelnummer: 3101214
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101214
    EAN/GTIN 7291075099218
    Nummer fabrikant 3101214
    L-nummer L23980 1690

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 1,81″, Cutting diameter (DC) 6″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 12, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 7/8″, Peripheral effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 6

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
    • snijdiepte maximum (CDX): 1,81″
    • snijdiameter (DC): 6″
    • snijitem telling (CICT): 12
    • snijdiepte maximum (APMX): 3/4″
    • doorsnede aantal (NOF): 12
    • Hub diameter (DHUB): 2-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): QDRM 1205 totale lengte: 7/8″
    • aantal effectieve snijkanten voor randapparatuur (ZEFP): 6

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen