SDN D3.0-0.31-08-06 Schijfvormige sleuffrees met volledige sleuf

Artikelnummer: 3101038
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101038
EAN/GTIN 7291075099171
Nummer fabrikant 3101038
L-nummer L23980 1643

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 0,68″, Cutting diameter (DC) 3″ ,Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 0,31″, Flute Count (NOF) 12, Hub diameter (DHUB) 1-1/2″, totale lengte (OAL) 0,44″, Peripheral effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,68″
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijitem telling (CICT): 12
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,31″
  • doorvoeraantal (NOF): 12
  • naafdiameter (DHUB): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-totale lengte: OHAL: 0,44″
  • aantal effectieve snijranden (ZEFP) voor randapparatuur: 6

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen