• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

SSB D100-12-32-L10 Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100901
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100901
EAN/GTIN 7291075096255
Nummer fabrikant 3100901
L-nummer L23980 875

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijfsnijders, snijdiepte, max. (CDX) 26 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, snijlengte max. (APMX) 9 mm, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 16 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 9

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 16 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 9
  • Effectieve lengte (LU) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen