SSB D125-12-40-R10 Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100898
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100898
EAN/GTIN 7291075096231
Nummer fabrikant 3100898
L-nummer L23980 867

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 35 mm, snijkantdiameter (DC) 125 mm, aantal snijkanten (CICT) 11, snijkantlengte max. (APMX) 9 mm, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 16 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 11

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 35 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 11
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 16 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 11
  • Effectieve lengte (LU) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen