SSB D100-12-32-R10 Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100897
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100897
EAN/GTIN 7291075096224
Nummer fabrikant 3100897
L-nummer L23980 856

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijfsnijders, snijdiepte, max. (CDX) 26 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, snijlengte max. (APMX) 9 mm, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 16 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 9

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 16 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 9
  • Effectieve lengte (LU) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen