FSB D4.0-0.50-08-R10 Sleuffrezen met flens aan de onderkant

Artikelnummer: 3100885
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100885
EAN/GTIN 7291075099119
Nummer fabrikant 3100885
L-nummer L23980 1623

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1,07″, snijdiameter (DC) 4″, aantal snijpunten (CICT) 11, snijdiepte maximum (APMX) 0,37″, naafdiameter (DHUB) 2,16″, totale lengte (OAL) 1-3/4″, aantal effectieve snijranden (ZEFP) 11

Kenmerk:

  • Banddoorn stijl: B
maximale snijdiepte (CDX): 1,07″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • aantal snijpunten (CICT): 11
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,37″
  • -naafdiameter (DHUB): 2,16″
  • -identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″effectieve rand (
  • LU2)
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen