Gereedschaptas, leeg

Artikelnummer: 3100421
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100421
EAN/GTIN 4010886952856
Nummer fabrikant 3100421
L-nummer L60160 5482

Omschrijving

Omschrijving:

Met draaggreep en draagriem
Met talrijke insteektassen en extra stretchbandhouders
Met kunststof overtrokken handgrepen

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 515 mm
  • Totale hoogte [mm]: 360 mm
  • Totale lengte [mm]: 335 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen