F45ST D3.00-1.00 45° opschroefbare vlakfrezen met SEK/MT 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100368
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100368
EAN/GTIN 7291075258660
Nummer fabrikant 3100368
L-nummer L23980 2115

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3,51″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2,36″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3,51″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3,51″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 5
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,26″
  • Hub (DHUB) Identificatie (2,36″Medidentificatie van snijplaat SEMT 1204AFTN-76
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen