F45ST D2.00- .75 45° vlakfrezen met schroefbevestiging en SEK/MT 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100366
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3100366
    EAN/GTIN 7291075258646
    Nummer fabrikant 3100366
    L-nummer L23980 2087

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,47″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,73″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

    Kenmerk:

    • Aanspandoorsnede: B
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • snijdiameter (DC): 2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2,47″
    • snijdiameter maximum (DCX): 2,47″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
    • snijartikelen (CICT): 4
    • Diepte van maximale snijplaat (APMX): 0,26″
    • Hub diameter (DHUB): 1,73″Identificatie van snijplaat SEMT 1204AFTN-76
    • totale lengte (OAL): 1-3/4″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen