Torsiebit-set, 42 dlg.

Artikelnummer: 3100316
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100316
EAN/GTIN 4010886952757
Nummer fabrikant 3100316
L-nummer L60160 4873

Omschrijving

Omschrijving:

Torsiezone ter bescherming van de bits onder belasting, torsiepieken worden zacht gedempt en zo wordt de levensduur verlengd.
Incl. extreem slanke, zelfborgende magnetische bithouder met snelwisselfunctie
Voor zachte en harde schroeftoepassingen
Geschikt voor gebruik in slag-schroefmachines

Kenmerk:

  • totale breedte [mm]: 120 mm
  • totale hoogte [mm]: 45 mm
  • totale lengte [mm]: 190 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 42 tlg.
  • nominale breedte [mm]: 120 mm
  • nominale hoogte [mm]: 45 mm
  • nominale lengte [mm]: 190 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.67 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen