Ringsteeksleutelset, 10-24 MM, 8-dlg.

Artikelnummer: 3100227
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100227
EAN/GTIN 4010886952672
Nummer fabrikant 3100227
L-nummer L60160 5770

Omschrijving

Omschrijving:

In praktijkgerichte samenstelling, Uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738, Met gelijke sleutelwijdtes, Ringzijde 15° gebogen, met holle schacht, GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 120 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 8 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal 31CrV3
  • nettogewicht [kg]: 0.75 kg
  • Standaard: DIN 3113 - vorm AISO 3318ISO 7738
  • oppervlak: Verchroomd
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee
  • Ringprofiel: UNIT-drive

Geschikte producten

Accessoires