Omschrijving:
Sterk multiplex beukenhouten paneel, beschermd door lijnolievernis, wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep, Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm, Veiligheid door hielbescherming, Brede laden (B 998 x D 474 mm), uitneembaar, met centrale vergrendeling, bediening met één hand en individuele uittrekaanslagen., Kogelgelagerde geleidingsrails voor volledige uitzetting en zelfsluiting, Draagvermogen per lade 70 kg, Zwaar chassis door trapeziumvormige asconstructie, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg, 2 bokwielen met rollager Ø 200 mm, 2 zwenkwielen met kogellagers en totale rem Ø 125 mm, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Ratelschroevendraaier SilentGEAR nr. 2675 met bithouder: zeer compacte ratelschroevendraaier, voor nauwkeurig werken in de krapste ruimtes, zeer geringe terughaalhoek, bijna 0° (niet meetbaar met mechanische meetapparaten), rechts-/links omschakelbaar dmv door draairing, neutrale middenpositie met ratelblokkering om te schroeven zonder ratelfunctie, glasvezelversterkt nylon en handvriendelijk TPE zorgen voor een optimaal contact en ergonomisch werken, het ruimtebesparende en desondanks zeer robuuste mechaniek zorgt voor een lange levensduur, Bithouder met krachtige neodymium-magneet, Torsiebitset: Loopbruggen, Loopbruggen, Extreem slanke bithouder, Voor zachte en harde schroeftoepassingen, Torsiezone ter bescherming van de bits onder belasting, torsiepieken worden zacht gedempt en zo wordt de levensduur verlengd.
Kenmerk:
- Aantal laden: 6
- Opslag: Rollende werkbank
- Totale breedte [mm]: 1.200 mm
- Totale hoogte [mm]: 985 mm
- Totale lengte [mm]: 635 mm
- Materiaal: Plaatstaal
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen