F45E D 80-27 45° Face Mills Carrying SEKN/R 12 Inserts

Artikelnummer: 3100051
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100051
EAN/GTIN 7291075228007
Nummer fabrikant 3100051
L-nummer L23980 1287

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 63 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 63 mm
  • Voer de naam (MIID) SEAN 1203AF-N in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen