Spantanghouder ER25 DIN69871 , AD SK30, 2-16mm A=70mm G2,5 25.000

Artikelnummer: 31.SK30R25L70
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 31.SK30R25L70
Nummer fabrikant W139015
L-nummer L31480 2474

Omschrijving

Omschrijving:

Klembevestiging ER25 DIN69871, AD SK30, 2-16 mm A=70 mm G2, 5 25,000