Meeneemring 32 mm

Artikelnummer: 309870 32
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 32 mm
Norm DIN 6366
Meenemerbreedte B-0,2 14 mm
Breedte tussenstuk b 14 mm
Producttype Meeneemring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309870 32
EAN/GTIN 4045197273888
Nummer fabrikant 309870 32

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemring voor het meenemen van frezen met dwarssleuf bij combi-freesopsteekdoorns of meskopopnames.

T.b.v.:

Combi-freesopsteekdoorns en meskopopnames.