Freesaantrekbout, DIN 6367, Voor doorn-⌀: 22mm

Artikelnummer: 309860 22
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
582 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 22 mm
Norm DIN 6367
Schroefdraad M M10
Draadlengte 18 mm
Kop-⌀ 28 mm
Kopdikte 7 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309860 22
EAN/GTIN 4045197273796
Nummer fabrikant 309860 22
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het bevestigen van opsteekfrezen.

T.b.v.:

Combi-freesopsteekdoorns en meskopopnames.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen