Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P 8 mm

Artikelnummer: 309666 8
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 1 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Centro P
    Span-⌀ 8 mm
    Voor type DI16
    Buiten-⌀ D 12,6 mm
    Hoogte L 2 mm
    Producttype Spantanghouderaccessoires

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309666 8
    EAN/GTIN 2050001705013
    Nummer fabrikant 24303010800

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Mini = alle maten met ‘M’, buitengewoon slanke constructie.
    MiniSlank = maat met ‘MS’, buitengewoon superslanke constructie.
    Conisch = alle maten met ’C’.
    Standaard
    = alle andere maten.
    Gevulkaniseerde hogedruk-afdichtringen tot 80 bar.
    0,5 mm span-⌀-overbrugging (+ 0,4/− 0,1).

    Tip:

    Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!
    FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.
    • Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.
    • Afdichtringen DI40 op aanvraag.

    Niet compatibel met andere afdichtringsystemen!

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen