Afdichtring voor ER-spanmoer 19 mm

Artikelnummer: 309645 19
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ d 19 mm
Voor type ER 40
Setinhoud 23
Buiten-⌀ D 33,5 mm
Producttype Afdichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309645 19
EAN/GTIN 7640128495673
Nummer fabrikant 9.40.190

Omschrijving

T.b.v.:

ER-spanmoeren nr. 309615; 309621.
alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

  • Spanbereik = nominale maat − 0,5 mm.
  • Span-⌀ oplopend met 1 mm.
  • Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden!
  • Geschikt tot 80 bar.
  • Inbouwsituatie: Opschrift aan binnenzijde spanmoer.