Afdichtring voor ER-spanmoer 13 mm

Artikelnummer: 309630 13
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ d 13 mm
    Voor type ER 25
    Setinhoud 13
    Buiten-⌀ D 21 mm
    Producttype Afdichting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309630 13
    EAN/GTIN 7640128495291
    Nummer fabrikant 9.25.130

    Omschrijving

    T.b.v.:

    ER-spanmoeren nr. 309615; 309621; 309652.
    alle standaard-ER-spantanghouders.

    Tip:

    • Spanbereik = nominale maat − 0,5 mm.
    • Span-⌀ oplopend met 1 mm.
    • Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden!
    • Geschikt tot 80 bar.
    • Inbouwsituatie: Opschrift aan binnenzijde spanmoer.