ER-spanmoer High Speed, Voor ER: 11

Artikelnummer: 309610 11
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Totale lengte L 12 mm
Buiten-⌀ D 19 mm
Schroefdraad M14×0,75
Maximaal aanhaalmoment 40 Nm
Sleutelwijdte SW 17 mm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309610 11
EAN/GTIN 4062406110031
Nummer fabrikant 309610 11

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en verhoogde spankracht en hoge slijt- en corrosiebestendigheid.
Met zeskant SW 17.

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Tip:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!