Spantang voor krachtspanhouder 18 mm

Artikelnummer: 309570 18
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 18 mm
    Tang-⌀ D 32 mm
    Totale lengte L 79 mm
    Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309570 18
    EAN/GTIN 4045197546951
    Nummer fabrikant 309570 18

    Omschrijving

    Uitvoering:

    cilindrische spantang resp. reduceerhuls.
    Voor Holex-krachtspanhouders nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Met lengtebijstelling.