{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 11 mm | |
voor houder | 2 mm - 25 mm | |
Norm | ISO 10897 | |
Type | 462 E | |
Buiten-⌀ D | 35,05 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309550 11 | |
EAN/GTIN | 2050001704566 | |
Nummer fabrikant | 12202011100 | |
Fabrikant | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |