{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 12 mm | |
voor houder | 2 mm - 16 mm | |
Norm | ISO 10897 | |
Type | 415 E | |
Buiten-⌀ D | 25,5 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309540 12 | |
EAN/GTIN | 2050001704443 | |
Nummer fabrikant | 12201011200 |