ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie 7 mm

Artikelnummer: 309430 7
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 7 mm
    Opname ET 25
    Norm Fabrieksnorm
    Type 4285 E
    Buiten-⌀ D 26 mm
    Totale lengte L 34 mm
    Axiale speling 8 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309430 7
    EAN/GTIN 2050001704030
    Nummer fabrikant 13365010700

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

    Toepassing:

    Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

    T.b.v.:

    Alle standaard-ER-spantanghouders.

    Tip:

    Spant alleen nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie  7 mm

    ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie 7 mm

    op aanvraag
    Leverbaar in 2-3 weken
    0 stuks direct leverbaar
    € 104,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    5 stuks direct leverbaar
    € 94,40
    Opname ET 25 ET 25
    Buiten-⌀ D 26 26
    Axiale speling 8
    Totale lengte L 34 35
    Nominale span-⌀ d 7 7
    Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
    Producttype Spantang Spantang

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen