{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 3,5 mm | |
Opname | ET 16 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | 4033 E | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
Totale lengte L | 27 mm | |
Axiale speling | 7 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309425 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001703934 | |
Nummer fabrikant | 13363010350 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie 3,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 99,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 95,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 82,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ET 16 | ET 25 | ET 16 |
Buiten-⌀ D | 17 | 26 | 17 |
Axiale speling | 7 | ||
Totale lengte L | 27 | 35 | 29 |
Nominale span-⌀ d | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |