{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 20 mm | |
Opname | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4537 E | |
Buiten-⌀ D | 32,7 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309418 20 | |
EAN/GTIN | 2050001767400 | |
Nummer fabrikant | 13836012000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels, ER 32, Nominale span-⌀ d: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 94,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Buiten-⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Nominale span-⌀ d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |