ER-spantang HP met afdichting, ER 25, Nominale span-⌀ d: 11mm

Artikelnummer: 309374 11
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 11 mm
Opname ER 25
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 2 µm
Type 429 E
Buiten-⌀ D 25,7 mm
Totale lengte L 34 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309374 11
EAN/GTIN 2050001766366
Nummer fabrikant 13625011100

Omschrijving

Uitvoering:

Systeemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Tip:

  • Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.
  • Spanbereik h10 (alleen nominale maat).

Met afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar). Vergelijkbaar met ISO 15488-A.