Kabelschaar 160 MM

Artikelnummer: 3093557
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3093557
EAN/GTIN 4010886951842
Nummer fabrikant 3093557
L-nummer L60160 5498

Omschrijving

Omschrijving:

Max. snijcapaciteit Ø 10 mm², voor het knippen van meerdradige koper- en aluminiumkabels tot Ø 10 mm, Precisieslijpen voor optimale transmissie en nieuwe snijkantgeometrie, niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen, Snijvlakhardheid 55 HRC, Speciaal gedoofd en getemperd staal, gesmeed, gemalen, Met ondergedompelde handvatbescherming

Kenmerk:

  • totale lengte [inch]:
  • totale lengte [mm]: 120 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • lijn-/kabeldiameter: 10
  • Kabeldoorsnede [mm²]: 50
  • instelbaar: Nee
  • nettogewicht [kg]: 0.18 kg
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen