Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht, Geschikt voor conus: 40

Artikelnummer: 308806 40

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantrekbouten-norm: MAS 403

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 40
Aantrekbouten-norm MAS 403
Kraag-⌀ D 23 mm
Kop-⌀ D1 15 mm
Totale lengte L 57,15 mm
L1 32 mm
Schroefdraad M M16
Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 40
Sleutelwijdte 19 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308806 40
Nummer fabrikant 308806 40

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 / ISO 7388-1.

Tip:

afgedicht − met O-ring.
De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.