Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A 40

Artikelnummer: 308625 40
op aanvraag
Op voorraad
536 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantrekbouten-norm: ISO 7388-3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor conus 40
    Boringeigenschap Met boring ⌀ 7 mm
    Aantrekbouten-norm ISO 7388-3
    Kraag-⌀ D 23 mm
    Kop-⌀ D1 19 mm
    Totale lengte L 54 mm
    L1 26 mm
    Schroefdraad M M16
    Hoek A 15 graden
    Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
    Geschikt voor conus met kleurcode SK 40
    Sleutelwijdte 19 mm
    Producttype Aantrekbout

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 308625 40
    EAN/GTIN 4045197485878
    Nummer fabrikant 308625 40

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

    Toepassing:

    • Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
    • In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
    • In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

    Tip:

    Afgedicht − met O-ring.
    Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.
    ISO 7388-3 voldoet aan oude norm DIN 69872.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen