Krimphouder 20 mm

Artikelnummer: 308575 20
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 20 mm
    Opname PSC 80 kort
    Opnamenorm ISO 26623-1
    Inwendige koeling ja
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC; HPC
    Afkoppellengte A-maat 85 mm
    Buiten-⌀ D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 308575 20
    EAN/GTIN 4045197870612
    Nummer fabrikant 308575 20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
    • Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

    Toepassing:

    Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

    Accessoires:

    Krimphouderverlengstuk nr. 302410302417. Krimpapparaten nr. 354210354450.
    Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen