Krimphouder met koelkanaalboring, PSC 32 kort, Span-⌀ D1: 10mm

Artikelnummer: 308559 10
Nieuw product.
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Koelkanaalboring: afsluitbaar
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 10 mm
Opname PSC 32 kort
Opnamenorm ISO 26623-1
Koelkanaalboring afsluitbaar
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308559 10
EAN/GTIN 4067263110064
Nummer fabrikant 308559 10

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.
Binnen- en buitendraad komen overeen met de maat.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Krimphouderverlengstuk nr. 302410302416. Krimpapparaten nr. 354210354400.
Balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.