{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Opname | PSC 63 A = 100 | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Reserve-ER-spanmoer nr. 309617 | 32 | |
ER-spansleutels nr. 309748; nr. 309749 | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 308542 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944115 | |
Nummer fabrikant | 308542 32 |