{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | PSC 50 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 308501 20 | |
EAN/GTIN | 4045197703385 | |
Nummer fabrikant | 308501 20 |