{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | PSC 50 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Producttype | Weldon-houder |
Artikelnummer | 308498 6 | |
EAN/GTIN | 4067263109891 | |
Nummer fabrikant | 308498 6 |